| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-918212 Herst.-Nr.: 500570 / 003R91820 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopierpapier Xerox Business ECF 003R91820 DIN A4 80g/m², weiß, 150er Weiße, holzfrei, Palette 120.000 Blatt - Xerox Business ECF 003R91820 - Universalpapier für die interne und externe Kommunikation und einfache Farbausdrucke. Format: DIN A4, Papiergewicht: 80 g/m², Weißegrad: 150 CIE, Qualität: ECF (elementarchlorfrei) gebleicht. Geeignet für: Kopierer und Farbkopierer, Inkjet-, Farblaser- und Laserdrucker. Eigenschaften: hohe Weiße, exzellente Druckergebnisse, hohe Opazität (90%), hohe Detailwiedergabe, hoher Kontrast und lebendige Farben, beidseitig bedruckbar, sehr gute Druck- und Laufeigenschaften. Alterungsbeständigkeit: 200 Jahre gemäß ISO 9706, Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Umweltmanagementsystem ISO 14001. Umweltzeichen: EU Ecolabel (Euro-Blume), entspricht Richtlinien Nordischer Schwan. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, 003R91820, 5017534918201, Papier, EU Ecolabel, ECF-Papier, ECF Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |