Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Montagewagen
>
Artikel
Transportwagen fetra Tischwagen 2403
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-92403
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
FF2403
EAN/GTIN:
4017976024035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Transportwagen fetra Tischwagen 2403
120x80cm Ladefläche, 2 Böden, bis 600kg, brillantblau - Fetra schwere Tischwagen 2403 mit 2 Böden. Tragkraft: 600kg (obere Ladefläche max. 200kg), Ladefläche: 1200x800mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 270mm und 900mm, Außenmaße: 1397x809x900mm (LxBxH), Material: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Bereifung: TPE-Reifen (200x40), Gewicht: 58kg. Ausführung: jeweils 2 Bock- und Lenkrollen, Feststeller an den Lenkrollen (gemäß EN 1757-3), Böden aus Holzwerkstoffplatte (Oberfläche Buchendekor), Naben mit Rillenkugellager. 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany! Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
... >
Werkzeug
>
Transportgerät
>
Transportwagen, Rollwagen
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagen
,
etagenwagen fetra
,
etagenwagen
,
Transportwagen
,
Magazinwagen
,
Magazinbügelwagen
,
Plattformwagen
,
Schiebebügelwagen
,
Transportgeräte
,
Sonderaktion
Angebote
(37)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,06*
€ 283,00*
Lager 260
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 283,22*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,28*
€ 284,61*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,92*
€ 287,78*
Lager 3636
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 261,08*
€ 321,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
Fetra
1381
€ 68,36*
Zubehör
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
Fetra
2153-3
€ 129,02*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
€ 32,63*
Zubehör
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1250 x 800
Fetra
2151-3
€ 172,07*
Zubehör
fetra® Längswand 1200 mm, anschraubbar, mit Holz, für 2403
Fetra
E2403LW
€ 88,08*
Zubehör
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 800 mm breit
Fetra
1396-3
€ 71,13*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
€ 56,45*
Zubehör
fetra® Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar , für 2403/2423/2443/2433
Fetra
E2403SBV
€ 33,54*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
€ 36,98*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
€ 43,89*
Zubehör
fetra® Strirnwand 800 mm, anschraubbar, mit Holz, für 2403
Fetra
E2403SW
€ 71,85*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
€ 100,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.