| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-9260000-16 Herst.-Nr.: 9260-000|S11606 EAN/GTIN: 4064615187101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenschrank CP C 2000 Acurado 9260-000 (ANTHR) 93x195x40cm (BxHxT), 2 Flügeltüren, 4 Fachböden, 5 Ordnerhöhen - Flügeltürenschrank 9260-000 der Serie C 2000 Acurado von CP. Außenmaße: 930x1950x400mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x353mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: ca. 70 kg, Anzahl Ordnerhöhen: 5, Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarzgrau (RAL 7021), Material: Stahl, Gewicht: ca. 57,5 kg. Ausführung: 2 Stahl-Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, mittige Türverstärkung für hohe Stabilität, 110 Grad Türöffnungswinkel, Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss in schwarz (Griff hellgrau) mit 2 Schlüsseln, Einlegeböden höhenverstellbar (15mm Raster), Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen, Quality-Office. Lieferzustand: komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Universalschrank, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Aufbewahrungsschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 426,89* | € 504,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 48 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 428,24* | € 504,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|