Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 925 x 352 x 24, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-291-701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291701
EAN/GTIN:
     4063332784501
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 925 x 352 x 24 mm, lichtgrau
  • Einlegeboden aus Stahl
  • Lackiert
  • Mit hoher Traglast von 70 kg
Technische Daten:
  • Maße B x T x H [mm]: 925 x 352 x 24
  • Werkstoff: Stahl
  • RAL-Code: 7035
  • Farbe: lichtgrau
  • Typ: Einlegeboden
  • Aufstellort: Innen
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Gewicht [kg]: 2,92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
925 mm
Tiefe Außen:
352 mm
Höhe Außen:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
2,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden Büroregalschrank, fachboden stahl, fachboden büroregalschrank, cp fachboden, Büromöbel, Einlegeboden, Einlegeboden aus Stahl, Zubehör für Büromöbel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 36,47*
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,47*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 37,84*
€ 5,00*
ab € 33,08*
€ 45,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 94,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CP
9360-80|S10000
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.