| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-95080 Herst.-Nr.: AS1221 EAN/GTIN: 8718832028926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Turm-Ventilator a-series AS1221 mit Fernbedienung 91,8cm hoch, 3 Laufgeschwindigkeiten, Fernbedienung, oszillierend, LED-Display, Timer, 45 W, schwarz - a-series Turmventilator mit 3 Laufgeschwindigkeiten. Leistung: 45 Watt, Lautstärke: 54-62 dB, Maße: 91,8 x 30 x 30 cm (HxBxT), Farbe: schwarz, Gewicht: 3,8 kg, Ausführung: oszillierend (60 Grad, abschaltbar), LED Display. inkl. programmierbarem Timer für maximal 7 Stunden, sehr breiter und stabiler Standfuß. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |