Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-956-09 Herst.-Nr.: 020-1267 EAN/GTIN: 4009729009437 |
| |
|
| | |
| Heftgerät Novus B4 (SCHW) bis 40 Blatt, Einlegetiefe: 65mm, für 24/6, 26/6, 24/8+26/8 Klammern - Novus bewährte Büroheftgeräte B4 für den professionellen Tagesgebrauch mit Springfachlademechanik. Material: Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung. Einlegetiefe: 65mm, Heftarten: geschlossen, offen und nageln, Heftleistung: bis 4mm. Für Heftklammerstäbe 100 x 24/6, 150 x 26/6, 100 x 24/8 oder 150 x 26/8. Ausführung: doppelte Klammerführung für eine präzise Heftung, Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Gewicht: ca. 245g. Lieferung inklusive 200 Klammern 24/6 DIN SUPER. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus aktenhefter, aktenhefter, Tacker, Heftgeräte, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,07* | € 16,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,24* | € 16,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,29* | € 16,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,53* | € 16,76* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,02* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|