Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-95699 Herst.-Nr.: 020-1423 EAN/GTIN: 4009729015643 |
| | |
|
| | |
| Flachheftgerät Novus B4FC bis 50 Blatt, Einlegetiefe: 6cm, für 24/6, 26/6, 24/8+26/8 Klammern, schwarz - Novus hochwertige Flachhefter B4 FC mit Springfachlademechanik und Flat Clinch-Technologie für den professionellen Tagesgebrauch. Material: Vollmetallgerät mit glänzender Kunststoffummantelung, Einlegetiefe: 60mm, Heftarten: geschlossen und offen, Heftleistung: bis 5mm. Für Heftklammernstäbe 100 x 24/6, 100 x 24/8, 150 x 26/6 oder 150 x 26/8. Ausführung: Bypass-System für bequemes Heften von 2 bis 50 Blatt ohne Klammerwechsel mit der 24/8 SUPER, Flachhefttechnologie für eine platzsparende Ablage, Patentiertes System bei Flachheftgeräten für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Lieferung inklusive 200 Klammern 24/6 DIN SUPER. Gewicht: ca. 265g. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Heftgeräte-Tisch, Tisch Heftgerät, heftgerät 50 blatt, aktenhefter, Flachhefter, Heftgeräte, Flachheftgerät, Flat-Clinch, Tacker, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,27* | € 19,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,62* | € 19,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,90* | € 19,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 19,88* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,33* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|