Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-958-03 Herst.-Nr.: 020-1147 EAN/GTIN: 4009729007266 |
| |
|
| | |
| Heftgerät Novus B6 (BLAU) bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 8,5cm, für 24/6+26/6 Klammern - Novus Tischheftgeräte B6 im eleganten Design mit Springfachlademechanik. Material: Vollmetallgerät, Einlegetiefe: 85mm, Heftarten: geschlossen, offen und nageln, Heftleistung: bis 3mm. Für Heftklammerstäbe 100 x 24/6 oder 100 x 26/6. Ausführung: Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften, doppelte federnd gelagerte Klammerführung, Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Gewicht: ca. 320g. Zertifikate: GS-Zeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, bürohefter novus, bostitch, Tacker, Aktenheftgerät, Heftgeräte, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,86* | € 20,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,27* | € 20,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 15,13* | € 21,88* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,97* | € 23,15* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|