| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-964912 Herst.-Nr.: 500559 / 003R90649 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kopierpapier Xerox Performer ECF 003R90649 DIN A4 80g/m², weiß, 146er Weiße, holzfrei, Palette 120.000 Blatt - Xerox Performer ECF 003R90649 - Kopierpapier für den täglichen Bedarf, wie zum Beispiel die interne Kommunikation. Format: DIN A4, Papiergewicht: 80 g/m², Weißegrad: 146 CIE, Qualität: ECF (elementarchlorfrei) gebleicht. Geeignet für: Kopierer und Laserdrucker. Eigenschaften: hohe Weiße, zuverlässige Druckergebnisse bei großen Volumina, hohe Opazität (89%), beidseitig bedruckbar, sehr gute Druck- und Laufeigenschaften. Alterungsbeständigkeit: 200 Jahre gemäß ISO 9706, Qualitätsmanagementsystem ISO 9001. Umweltmanagementsystem ISO 14001. Umweltzeichen: EU Ecolabel (Euro-Blume), entspricht Richtlinien Nordischer Schwan. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, 003R90649, 5017534906499, Papier, EU Ecolabel, ECF-Papier, ECF Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |