Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 9,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 9,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 9,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 9,2x18x0,7 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-102093074
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     102093074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: *) Abmessung entspricht nicht der Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
0.7 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
9.2 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.