Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 25 mm, FST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 25 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 25 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 25 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13070525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13070525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,685*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,835*
€ 71,20365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,105*
€ 70,33495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,015*
€ 67,84785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,605*
€ 66,16995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,175*
€ 64,46825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,685*
€ 54,36515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.