Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 8 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1307058
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1307058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2794*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.