Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
DIN 705 A, Stellring, 80 mm, FST, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-13070580
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
13070580
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
80 mm
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Ringe
Weitere Suchbegriffe:
stellring din 705 bohrung 80mm
,
din 705
,
din 705a
,
Stellringe
,
DIN705
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen