Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 90 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, FST, blank
DIN 705 A, Stellring, 90 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-13070590
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     13070590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
FST
Innendurchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,5448*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5248*
€ 20,85451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,1448*
€ 20,40231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,6548*
€ 19,81921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,9748*
€ 19,01001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,5448*
€ 18,49831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5448*
€ 14,92831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.