Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x80, 8.8, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x80, 8.8, blank
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x80, 8.8, blank
ISO 4014, Sechskantschraube, M 14x80, 8.8, blank
Artikel-Nr.:
     369-1440141480
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1440141480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben
6knt
Maschinenschrauben
6kant
Hinweise: Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 21
Weitere Suchbegriffe: 6kt, Gewindeschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2659*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.