Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SPS 4,5x45 SK vz VG PZ2 , Inhalt 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX SPS 4,5x45 SK vz VG PZ2 , Inhalt 500 Stück
SPAX SPS 4,5x45 SK vz VG PZ2 , Inhalt 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-2040024545
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010450455
EAN/GTIN:
     4003530004193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.Anwendung: universell einsetzbarVerwendungszweck gemäß Zulassung: SPAX Schrauben sind für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz, ähnlich verleimten Holzbauteilen, Holzwerkstoffplatten oder zur Verbindung von Stahlteilen an Teile aus Holz bestimmtBauaufsichtlich zugelassen: Europäische Technische Bewertung ETA-12/0114Vorteile: Ohne Vorbohren (holzabhängig)Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen RandabständenMultifunktionale Anwendungen im Innenbereich
Weitere Informationen:
Typ:
SPS
Kopfdurchmesser:
8.8 mm
Länge:
45 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
36 mm
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0243*
€ 0,0335*
3 Tage
4050
500
€ 5,49*
ab € 0,0244*
€ 0,0336*
3 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0334*
€ 0,0454*
Lager 369
500
€ 5,00*
ab € 0,0358*
€ 0,0489*
7 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.