Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
SPAX SeKo Kreuzs.Z 4,5x 45 Wirox HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530004193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003530004193
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Senkkopf, Kreuzschlitz Z, Vollgewinde

WIROX® A3J -Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Vollgewinde • Senkkopf mit Fräsrippen und PZ-Antrieb • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • ETA-12/0114 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,5 x 45 mm
udf_EDE_Katalog:
30307448
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4003530004193
Herstellerartikelnummer:
4003530004193
Herstellername:
SPAX International GmbH & Co. KG
Markenname:
SPAX
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, Senkkopfschrauben, Kreuz, Befestigungstechnik, Pozi, Senkopf, Kreuzschlitzschrauben, Universalschrauben, 4, 5x45, Schrauben, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0243*
€ 0,0335*
3 Tage
4050
500
€ 5,49*
ab € 0,0244*
€ 0,0336*
3 Tage
unbekannt
500
€ 9,00*
ab € 0,0334*
€ 0,0454*
500
€ 5,00*
ab € 0,0358*
€ 0,0489*
7 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.