Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 3x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Artikel-Nr.:
     369-227985838
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     227985838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
TX 10
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, iso14583 m 3x 8 zink, din 7985 isr, flachkopfschraube iso 14583 m3x8, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, ISO 7045, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00299*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00424*
€ 0,00505
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00376*
€ 0,00447
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.