Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x16, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/
Artikel-Nr.:
     369-2279858416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2279858416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.8
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00509*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00653*
€ 0,00777
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00628*
€ 0,00747
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.