Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x40, ST,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x40, ST,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x40, ST,
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x40, ST,
Artikel-Nr.:
     369-2301621040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2301621040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10
abstandsbolzen
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: Abstandsstück, DIN 6334, Langmutter, Sechskantmuffe, 230162, Distanzmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.