Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 6x25, ST, v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 6x25, ST, v
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 6x25, ST, v
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 6x25, ST, v
Artikel-Nr.:
     369-230162625
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     230162625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: Abstandsstück, DIN 6334, Langmutter, Sechskantmuffe, 230162, Distanzmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.