Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 40 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 40 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 705 A, Stellring, 40 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 705 A, Stellring, 40 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23070540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23070540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
FST
Innendurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 innen-ø 40mm, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0681*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1581*
€ 4,94814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0781*
€ 4,85294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8981*
€ 4,63874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7581*
€ 4,47214
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6881*
€ 4,38884
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0681*
€ 3,65104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.