Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x5, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x5, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x5, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x5, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, T
Artikel-Nr.:
     369-241458335
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     241458335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
5 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.