Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
>
ISO 14583
>
Artikel
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 4x12, 8.8, verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-40347985412
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
40347985412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 20
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583
,
Flachkopfschraube ISO 14583
,
ISO 14583
,
DIN 7985 Kreuzschlitz
,
DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
,
Flachkopfschraube ISO 7045
,
ISO 7045
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7985
,
Kreuzschlitzschraube ISO 7045
,
iso 14583 8.8 m4x12
,
din 7985 isr
,
din en iso 14583 5x12
,
Kreuzschlitzlinsenschrauben
,
Kreuzschlitzschrauben
,
DIN7985
,
ISO7045
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen