Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, 8.8, verzinkt, dickschicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, 8.8, verzinkt, dickschicht
ISO 7045 / DIN 7985, ähnl. Flachkopfschraube, M 6x16, 8.8, verzinkt, dickschicht
Artikel-Nr.:
     369-40647985616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     40647985616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ähnlich ISO 14583. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7045
Norm:
ISO 7045
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,87*
€ 40,3053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,85*
€ 37,9015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.