Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Bolzen
>
Abstandsbolzen
>
Artikel
Abstandsbolzen mit beidseitigem, ähnl. durchgehenden Innengewinde, M 10x25, A2,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-5201621025
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
5201621025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10 x 25
abstandsbolzen
Ähnlich DIN 6334.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
6334
Norm:
DIN 6334
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 17
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Distanz-/Abstandselemente
Weitere Suchbegriffe:
abstandsbolzen 25mm
,
Muffen
,
Distanzmuffen
,
Gewindemuffen
,
Verbindungsmuffen
,
Hülsenmuttern
,
Distanzhülsen
,
Verlängerungsmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3389*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4189*
€ 0,49849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4089*
€ 0,48659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen