Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 8 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 8 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5207058
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5207058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.