Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF SPS 3,5x30 PAN A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF SPS 3,5x30 PAN A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 3,5x30 PAN A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 3,5x30 PAN A2 VG Tx10, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-5210063530
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657363
EAN/GTIN:
     4048962050561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF PH TX VG A2 mit Panhead-Kopf und Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der Panhead-Kopf mit Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Dies garantiert dank der vollflächigen Auflage die maximale Anpresskraft. Die Spanplattenschraube mit Vollgewinde bietet einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beiziehen von Elementen
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Innensechsrund, Vollgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben, in Weich- wie auch Harthölzern.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF PT A2
Kopfdurchmesser:
7 mm
Länge:
30 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Gewindelänge:
28 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 10
Kopfform:
Panhead
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4200
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,67*
€ 10,66*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,62*
Lager 369
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 12,36*
3 Tage
4200
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,00*
€ 12,51*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 21,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.