Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schr. Power-Fast D3,5xL30mm Halbrundkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schr. Power-Fast D3,5xL30mm Halbrundkopf
Schr. Power-Fast D3,5xL30mm Halbrundkopf
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1501878
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657363
EAN/GTIN:
     4048962050561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer Power-Fast FPF-PT A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz · beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen · Winkeln oder Balkenschuhen.Weitere technische Eigenschaften:· ETA-Zulassung: Ja· Gewindelänge: 28mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 2,2mm· Marketingclaim: Premium Spanplattenschraube aus Edelstahl A2 mit Halbrundkopf und Vollgewinde für federleichte Montage im Außenbereich.· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Schaftdurchmesser: 2,6mm· Top Features: Mit Halbrundkopf. Aus Edelstahl A2: besonders im Außenbereich sowie für Feuchträume geeignet. Leicht einzuschrauben durch innovative Gewindegeometrie. Hohe Sicherheit durch ETA-Zulassung.· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Das einzigartige Power-Fast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer Power-Fast Schrauben, in Weich- wie auch Harthölzern.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Oberfläche:
blank
Schraubenlänge:
30 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Kopf-Ø:
7,0 mm
Kopf-Tiefe:
2,5 mm
Antrieb:
TX10
Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, Spanplattenschrauben, Universalschrauben, Senkkopfschraube, Holzschraube, Schrauben, 8000240640
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4200
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,67*
€ 10,66*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,62*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,92*
€ 12,36*
3 Tage
4200
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,00*
€ 12,51*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 21,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.