Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x6, A2, TX 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x6, A2, TX 10
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x6, A2, TX 10
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 3x6, A2, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-521458336
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521458336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.