Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 5,2x10x0,25 mm, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 5,2x10x0,25 mm, 1.4310
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 5,2x10x0,25 mm, 1.4310
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 5,2x10x0,25 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-522093005210025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     522093005210025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
0.25 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
5.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.