Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x35, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x35, A2, TX 25
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x35, A2, TX 25
ähnl. DIN 7985 Flachkopfschraube, M 5x35, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5279858535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5279858535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
DIN 7985 wurde zurückgezogen und ist eingeschränkt austauschbar mit ISO 7045.Hinweise: Unterschiedliche Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz zur ISO 7045 bei M2,5, M3, M3,5, M4 und M5
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7985
Norm:
DIN 7985
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, din 7985 torx, Kreuzschlitzlinsenschrauben, Kreuzschlitzschrauben, ISO 7045, DIN7985, ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,03*
€ 39,3057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,20*
€ 38,318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.