Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL18sp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL18sp
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL18sp
Nord-Lock Scheibe NLspss - Edesstahl mit vergrössertem Aussendruchmesser, NL18sp
Artikel-Nr.:
     369-54010418
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     2752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Suffix Nordlock Typenbezeichnung:
spss
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Normnummer:
NLspss
Norm:
Werksnorm NLspss
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Innendurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nordlock, Keilsicherungsscheibe, Losdrehsicherung, Sicherungselement, Junker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 458,96*
€ 528,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,37*
€ 615,61*
Lager 369
Frei Haus
ab € 538,82*
€ 618,69*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,83*
€ 806,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,69*
€ 736,2411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 611,45*
€ 727,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 572,59*
€ 681,3821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,65*
€ 665,9835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 538,82*
€ 641,1958
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,3882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
880329440180000
ab € 5,0815*
Ähnlich
Nord-Lock
2726
ab € 124,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.