Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben A4 NL18 SPSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben A4 NL18 SPSS
Nord-Lock Scheiben A4 NL18 SPSS
Artikel-Nr.:
     5417F-312796
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1120
EAN/GTIN:
     4057222195959
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
Nord-Lock Scheiben A4 NL18 SPSS HP
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibendicke:
3,4
Dicke/Stärke:
3,4
Scheibenform:
Rund
Werkstoffart:
Edelstahl
Nenndurchmesser:
18
Hersteller:
NORD-LOCK
Außendurchmesser:
34,5
für Gewinde:
M18
Innendurchmesser:
19,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.630 KGM
Werkstoff:
A4
Nenngröße:
18
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nord-18-4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 458,62*
€ 525,73*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,18*
€ 612,70*
Frei Haus
ab € 542,07*
€ 615,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,87*
€ 804,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,73*
€ 625,6187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,54*
€ 623,0126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,97*
€ 581,8743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,04*
€ 568,8676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 458,62*
€ 545,7578
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,5862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329440180000
ab € 5,0915*
Ähnlich
Nord-Lock
2726
ab € 124,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.