Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, ähnl. Stellring, 16 mm, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 16 mm, A4
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 16 mm, A4
DIN 705 A, ähnl. Stellring, 16 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-54070516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54070516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Form:
A
Norm:
DIN 705 A
Innendurchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,23*
€ 64,5337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,04*
€ 60,7376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.