Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x4, A4, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x4, A4, TX 10
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x4, A4, TX 10
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 3x4, A4, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-541458334
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     541458334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
4 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.