Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 5x20, A4, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 5x20, A4, TX 25
ISO 14583, ähnl. Flachkopfschraube, M 5x20, A4, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5414583520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414583520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0581*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.