Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x16, PA, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x16, PA, natur
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x16, PA, natur
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x16, PA, natur
Artikel-Nr.:
     369-550085316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550085316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 85
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
16 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, din85 m3x16, kunststoffschraube din 85, kunststoffschraube din 85 m3, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.