Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 3x6, PA 6.6, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 3x6, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-55096336
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55096336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
6 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, din 963 pa, din 963, Senkschrauben, Schlitzschrauben, Schlitzschraube, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkkopfschraube, mit Schlitz, Schlitz, DIN963, ISO2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.