Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 4x12, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 4x12, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550963412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550963412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
12 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0321*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.