Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 2,8 mm, CBN geschliffen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 2,8 mm, CBN geschliffen
Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 2,8 mm, CBN geschliffen
Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 2,8 mm, CBN geschliffen
Artikel-Nr.:
     369-610001028
Hersteller:
     Löher
Herst.-Nr.:
     020/00
EAN/GTIN:
     4020808058764
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338Anwendung: Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.Eigenschaften: DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.Vorteile: - hochwertiger HSS Bohrer- geschliffen.
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Eisenbohrer, Metallbohrer, Zylinderschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.