Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 133 mm
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 133 mm
Artikel-Nr.:
     369-6126001133
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584838
EAN/GTIN:
     3165140413305
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
44
Bohrdurchmesser:
133 mm
Material:
Bi-Metall
Drehzahl Edelstahl:
40 - 20 min-1
für Lochsägendurchmesser:
5,25"
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkranz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
1
€ 5,90*
ab € 17,10*
€ 23,39*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 24,57*
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 24,91*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 30,90*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.