Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 16 mm
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 16 mm
Artikel-Nr.:
     369-612600116
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584100
EAN/GTIN:
     3165140087407
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
44
Bohrdurchmesser:
16 mm
Material:
Bi-Metall
Drehzahl Edelstahl:
300 - 175 min-1
für Lochsägendurchmesser:
43682"
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkranz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,37*
6 Tage
42
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,76*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.