Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-612600124 Herst.-Nr.: 2608584141 EAN/GTIN: 3165140104357 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt. Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 44 | Bohrdurchmesser: | 24 mm | Material: | Bi-Metall | Drehzahl Edelstahl: | 300 - 175 min-1 | für Lochsägendurchmesser: | 15/16" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkranz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,99* | € 7,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 7,51* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,39* | € 7,55* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,42* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|