Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 25 mm
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 25 mm
Artikel-Nr.:
     369-612600125
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584105
EAN/GTIN:
     3165140087452
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
44
Bohrdurchmesser:
25 mm
Material:
Bi-Metall
Drehzahl Edelstahl:
300 - 175 min-1
für Lochsägendurchmesser:
1"
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bohrkrone, Bohrkranz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 6,87*
2 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,05*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,08*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 5,66*
€ 7,58*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,85*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.