Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 57 mm
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 57 mm
Artikel-Nr.:
     369-612600157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584119
EAN/GTIN:
     3165140087599
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
44
Bohrdurchmesser:
57 mm
Material:
Bi-Metall
Drehzahl Edelstahl:
80 - 55 min-1
für Lochsägendurchmesser:
2,25"
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bohrkrone, Bohrkranz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 11,97*
6 Tage
45
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 12,01*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,02*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,15*
€ 12,21*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 10,48*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.