Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 64 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 64 mm
Bosch HSS-Bi-Metall-Lochsäge 64 mm
Artikel-Nr.:
     369-612600164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584121
EAN/GTIN:
     3165140087612
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Anwendung: Auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen für den Werkstatteinsatz, im Werkzeugbau sowie Installation. Eignet sich praktisch für alle bearbeitbaren Werkstoffe, auch Gusseisen, VA- und Werkzeugstähle, Kupfer, Bronze, Alu, Holz, Kunststoffe etc.Eigenschaften: HSS-Bimetall Zahnung mit 8 % Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer. Die Varioverzahnung sorgt für einen schnellen und präzisen Schnitt.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
44
Bohrdurchmesser:
64 mm
Material:
Bi-Metall
Drehzahl Edelstahl:
80 - 55 min-1
für Lochsägendurchmesser:
2,5"
Weitere Suchbegriffe: Bohrkrone, Bohrkranz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,42*
€ 11,30*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 11,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,12*
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,14*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 10,81*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.