Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62024422 Herst.-Nr.: 24422 EAN/GTIN: 4006209244227 |
| |
|
| | |
| Der fischer Rundstahlbügel ETR ist eine Lösung mit metrischem Gewinde zur einfachen und flexiblen Befestigung von verschiedenen Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 219 mm in Gebäuden. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Der Rundstahlbügel wird an Stahlprofilen oder Konsolen angebracht.Anwendung: Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen, Rohrführung an Profilen und Konsolen.Vorteile: Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Weitere Informationen: | | Typ: | ETR | Material: | Stahl galvanisch verzinkt | Nenngröße: | 2" | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Länge l1: | 80 mm | Breite B: | 69 mm | Anschlussgewinde: | M 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6253* | € 0,7151* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,467* | € 0,747* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6456* | € 1,0156* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,711* | € 1,121* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 0,7515* | € 1,1815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,156* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|