Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Fischer Rundstahlbügel ETR 50 - 60
Artikel-Nr.:
     5417S-91129
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024422
EAN/GTIN:
     4006209244227
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
Der hochwertige Fischer Rundstahlbügel für Nenngröße 2" mit metrischem Gewinde zur Installation von stehenden oder hängenden Rohrleitungen sowie zur Rohrführung an Profilen oder Konsolen. Die Zweischraubigkeit des Rundstahlbügels ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
L1:
80
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
b:
69
a:
M8
PZ:
7
(Breite x Stärke):
20 x 1 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209244227
Höhe Z1:
38 mm
Höhe Z:
44 mm
Blechstärke s:
1,5 mm
Höhe H:
82 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,5 mm
Breite:
69 mm
Anschlussgewinde:
M 8
l2:
35
Radius X:
36 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 5 - 9 µm
Hersteller:
Fischer
Höhe Anschlussmutter:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl mit min. Zugfestigkeit von 235 N/mm²
Länge (L2):
35 mm
Länge (L1):
80 mm
Nenndurchmesser:
2" Zoll
Werkstoffart:
Stahl
Breite B:
69 mm
Gewinde:
M8
Spannbereich:
50-60 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlbügel m8, rundstahlbügel, SCHELLE-50-60
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4537*
€ 0,7546*
2 Tage
1200
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,467*
€ 0,757*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6577*
€ 1,0577*
3 Tage
1200
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,711*
€ 1,131*
10
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,7515*
€ 1,1915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7546*
€ 0,89797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.