Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 (100)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 (100)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 (100)
fischer Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 (100)
Artikel-Nr.:
     369-62045517
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45517
EAN/GTIN:
     4006209455173
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Die fischer Schlauchschelle SGS befestigt Übergänge und Stutzen zuverlässig und dicht an Schläuche. Durch den abgebördelten Rand der Schelle wird der Schlauch nicht beschädigt. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde vereinfacht die Montage. fischer bietet die Schlauchschelle SGS in den Spannbereichen von 8 - 140 mm.Anwendung:
  • Abdichten von Schläuchen
  • Befestigen von Schläuchen an Stutzen.
Vorteile: Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen; Der kurze Gehäuseboden ermöglicht die optimale Anpassung und hohe, gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser; Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde der Schraube erhöht die Flexibilität bei der Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
SGS A2
Spannbereich:
8 - 12 mm
Stärke:
0.6 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Bandbreite:
22 mm
Werkstoff:
DIN EN 10269
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260000
100
€ 6,40*
ab € 0,4242*
€ 0,5642*
1
€ 5,90*
ab € 0,4355*
€ 0,7355*
Lager 369
100
€ 5,00*
ab € 0,6077*
€ 0,7677*
2 Tage
260000
100
€ 6,40*
ab € 0,6473*
€ 0,8173*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6906*
€ 0,8706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6977*
€ 0,83026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6777*
€ 0,80646
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,6077*
€ 0,72316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.